GQH-1643AWX3H-T-DXBL ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQH ノーリツ 03935489

ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQH

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ガスの種類12A・13A
号数16号
接続2温度 3P内蔵
内容量1台注文コード03935489品番GQH-1643AWX3H-T-DXBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360,000
ガスの種類12A・13A号数16号種類給湯専用設置形態PS扉内設置形タイプ従来エコタイプ暖房能力(kW)14接続2温度 3P内蔵グリーン購入法適合仕様Q機能PRO-TEC、QU-1/QU-3対応、省電力モード、高温水供給式、たし湯、たし水、沸上予約、低温出湯、暖房水自動補水、点検お知らせ、3階端末対応リモコン別売
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03935489GQH-1643AWX3H-T-DXBL63551698GQH-1656AW3H-T-DX BLGQH-1643AWX3H-T-DXBL ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内設置形 ノーリツ 63551698ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内設置形ノーリツ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする