曜日別特売
GSY-132D ガスふろがま 屋外設置形 GSY ノーリツ 03935647

GSY-132D ガスふろがま 屋外設置形 GSY ノーリツ 03935647
GSY-132D ガスふろがま 屋外設置形 GSY ノーリツ 03935647

ガスふろがま 屋外設置形 GSY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類LPG設置形態屋外設置形注文コード03935647品番GSY-132D
参考基準価格(税別)¥100,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ガスの種類LPG発熱量(kcal/h)追焚:13000種類ふろがま設置形態屋外設置形タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様追いだきリモコン本体入付
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする