COVER WORK(カバーワーク)
のびのび手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー
黒
紺
ブルー
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03937230
品番
FT-3120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
子供から大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。
手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群!
サイズ
フリー
全長(cm)
17
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16
材質
アクリル、ポリウレタン
色
ブルー
質量(g)
33
ゲージ数
10
機能
伸縮性・柔軟性
入数(双)
1
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※熱いものには触れないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じましたら、ご使用をおやめください。
※繊維を痛めますので洗濯は40度以下で行い、乾燥機のご使用はおやめください。
※色移りの恐れがありますので他のものと一緒に洗うのはお避けください。