曜日別特売
FT-3101-1P やわらか軍手 COVER WORK(カバーワーク) 03937336

やわらか軍手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1双
サイズL
内容量1双注文コード03937336品番FT-3101-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。

用途下履き、軽作業などに最適ゲージ数10サイズL材質綿質量(g)32入数(双)1機能伸縮性・柔軟性全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする