110-5B トラディション 一般用鉛筆 ステッドラー 03937413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラディション 一般用鉛筆

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
鉛筆硬度5B
内容量1箱(12本)注文コード03937413品番110-5B
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

文字の筆記、線引きだけでなく、スケッチ等、幅広い用途に適している鉛筆です。

商品タイプ本体鉛筆硬度5B寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)3.5主な用途一般用芯色グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03937438
2015-03-27
用途: 子供の学習用品

書き味線の質、全て満足のいくもので
子供に与える鉛筆として納得できる物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする