曜日別特売
125 M48 カラト アクェレル 水彩色鉛筆 ステッドラー 03937544

125 M48 カラト アクェレル 水彩色鉛筆 ステッドラー 03937544
125 M48 カラト アクェレル 水彩色鉛筆 ステッドラー 03937544

カラト アクェレル 水彩色鉛筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(48本)色数48注文コード03937544品番125 M48
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

色鉛筆の持ち味と水彩画の風合いを同時に引き出すことができます。
特殊な顔料を使用した柔らかな芯は、全60色のバリエーション。
なめらかな書き味と鮮やかな発色を合わせ持ち、水彩色鉛筆独特の優しい表現が可能です。
優れた耐光性と水溶けの良さはカラトならではのものです。

色数48仕様PP袋、缶ケース入り寸法(mm)175×Φ7.5質量(g)599質量(g/本)5グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする