SE-7535T メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm アイリスオーヤマ 03945192

メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
奥行(mm)360
幅(mm)760
耐荷重(kg)100
内容量1枚注文コード03945192品番SE-7535T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【ポール直径25mm】メタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用の棚板です。 ご使用には、別売りの棚板固定部品(MR-4K)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。幅(mm)760奥行(mm)360耐荷重(kg)100トラスコ品番790-1305材質スチール(クロムメッキ)高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945235
2022-12-14
用途: メタルシェリフの棚板の追加したものをたくさん載せれるようにする。

以前ホームセンターで購入したアイリスオーヤマのメタルシェリフに棚板を追加しようとしたところ、寸法は同じにも関わらずメーカーが違っていたためうまくいきませんでした。モノタローにアイリスオーヤマの棚板があり大変助かりました。

対象商品 : 03945192
2020-05-14
用途: 外のプランターの台。
医療・福祉・介護関連業

同製品のポールと組み合わせて、錆止め塗装して使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする