曜日別特売
P6-35Y27A211-2B パレットラック2t用連結 日本ファイリング 03945238

代表画像

P6-35Y27A211-2B パレットラック2t用連結 日本ファイリング 03945238
P6-35Y27A211-2B パレットラック2t用連結 日本ファイリング 03945238

パレットラック2t用連結

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台ビーム段数(段)2高さ(mm)3500奥行(mm)1100注文コード03945238品番P6-35Y27A211-2B
参考基準価格(税別)¥168,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

用途
パレタイズされた荷物の保管。
アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
トラスコ品番320-8001種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイト高さ(mm)3500タイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50奥行(mm)1100均等積載量(kg/段)2000有効間口(mm)2700最大積載量(kg/台)4000ビーム段数(段)2
注意
※連結型のみでは使用できません。単体型が必要になります。
※組立は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき75,000/税込82,500
北海道地方数量1につき60,000/税込66,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする