曜日別特売
MR-015P メタルラックポール アイリスオーヤマ 03945244

 

MR-015P メタルラックポール アイリスオーヤマ 03945244
MR-015P メタルラックポール アイリスオーヤマ 03945244
MR-015P メタルラックポール アイリスオーヤマ 03945244

メタルラックポール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)136
136
288
470
495
595
695
745
800
900
1000
1100
1200
1305
1405
1510
1585
1690
1785
1890
1990
2095
2195
2295
2400
高さ(mm)136
136
288
470
495
595
695
745
800
900
1000
1100
1200
1305
1405
1510
1585
1690
1785
1890
1990
2095
2195
2295
2400
ポール径(Φmm)25
内容量1本注文コード03945244品番MR-015P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

メタルラック専用のポールです。

用途※ジョイント式です。材質スチール長さ(mm)136ポール径×長さ(Φ×mm)25×135.6トラスコ品番790-0643高さ(mm)136表面処理クロムメッキポール径(Φmm)25
注意
※ご使用にあたっては、メタルラック棚板固定部品【MR-4K】1セット4組が必要です。
※1000mm以上のポールはジョイント式になります。
※延長ポールではございません。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945287
2020-02-06
用途: 資料作成時
その他業種

メタルラック用品を中心に、移動式机を作成しました。天板の下に補助板を置いてデスクトップが、約倍になり、作業中のデスクと、片付いたデスクと使い勝手が良くなりました。

対象商品 : 03945305
2019-11-05
用途: 食品、食器等の運搬

パイプとパイプを接続する部分にネジ加工が無く差し込んで接続する
タイプだったので使えませんでした。商品説明が詳しくあれば助かります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 03945262
2019-07-05
用途: 備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なのでも問題なく使えます。

対象商品 : 03945375
2016-07-02
用途: 棚の分割
製造業

思ったように、連結棚が 2個の棚に分割できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする