MR-120H メタルラックハンガーパイプ アイリスオーヤマ 03945594

メタルラックハンガーパイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
適合幅1200mmのメタルラック全般
内容量1本注文コード03945594品番MR-120H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メタルラック専用のハンガーパイプです。

適合幅1200mmのメタルラック全般材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg)全体/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×25×95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945594
2022-03-30
用途: 衣類整理
サービス業

ハンガーラックがいつも重みで壊れてしまい
困っていたところ見つけました。
部屋の見た目も良くなりました。
洋服かけはこれが一番だと思います。

対象商品 : 03945585
2021-04-15
用途: メタルラックのハンガー掛けに
建設業・工事業

さすが純正部品です。
ピッタリはまり、がたつきも無いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする