曜日別特売
MR-91E メタルラック硬質クリアシート アイリスオーヤマ 03945646

メタルラック硬質クリアシート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合メタルラック棚板サイズ 91×46cm
内容量1枚注文コード03945646品番MR-91E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です

幅(mm)892奥行(mm)433適合メタルラック棚板サイズ 91×46cmトラスコ品番385-3071適合本体メタルラックMR-9009・9012J・9015J・9018J、メタルシェルフSE-915・918、メタルラック収納ユニットセットMR-9015Z、メタルラックパソコンデスクMRP-914、メタルラックワードローブMRW-90材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)厚さ(mm)約1高さ(mm)1質量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 書類を保管する時
建設業・工事業

ファイルがメタルラックの隙間に落ちるので、試しに使ってみたらとても丈夫で良かったです。
またラック内に置いている大きいパンチから、屑が落ちることなく掃除ができるので、それも助かっています。

対象商品 : 03945628
2021-05-26
用途: メタルラックに使用
医療法人直心会医療・福祉・介護関連業

メタルラックに物を置くとき平らな方が安定するので、硬質シートを買いました。寸法をちょうどいいのに選ぶことができ、切らずに使用できます。

対象商品 : 03945646
2018-02-16
用途: 事務書類整理時
製造業

そのまま、乗せるだけなので凄く簡単で良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする