曜日別特売
MR-217B メタルラックバスケット アイリスオーヤマ 03945847

メタルラックバスケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×180
内容量1個注文コード03945847品番MR-217B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。

質量(g)635適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913J、メタルラックMR-9018J材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×180幅(mm)250高さ(mm)180奥行(mm)170耐荷重(kg)約15表面処理クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945838
2020-04-10
用途: 収納時
その他業種

バスケットも浅型、深型有り重宝しているが、目が粗く、あまり小さな物は気を使うので、対策を講じてもらえませんか。

対象商品 : 03945838
2018-12-20
用途: 道具類の整理用
その他業種

メタルラックに自由自在に取り付けが簡単で、かなりの重量物の荷重にも使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 03945847
2017-08-16
用途: ゴミ置き場の道具整理
その他業種

写真で見た目より作りがしっかりしており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする