アイリスオーヤマ
メタルラックハーフ棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
幅(mm)
610
610
910
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03945962
品番
MR-61HT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
メタルラック専用のハーフ棚板です。固定部品2組付きです。
幅(mm)
610
奥行(mm)
310
適合
メタルラックパソコンデスクMRP-615
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
1個当たり/15
適合ポール径(Φmm)
約25
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)