アイリスオーヤマ
メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
600
300
450
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03947125
品番
MK-60PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途
アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
ポール径×長さ(Φ×mm)
12.7×600
適合
メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N
材質
スチール(クロムメッキ)
長さ(mm)
600
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)