ハウスホールドジャパン
再生原料ポリ袋 GIシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
90
70
90
色
黒
透明
黒
厚さ(mm)
0.05
0.04
0.05
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
800×900
900×1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(1冊×10枚)
注文コード
03947181
品番
GI97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
再生原料を40%配合した、環境に配慮したポリ袋です。エコマーク適合商品です。
用途
家庭やオフィス、店舗、施設などでのゴミの分別・収集・廃棄に。
厚さ(mm)
0.05
色
黒
容量(L)
90
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
材質
LLDPE
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20 128 017
注意
※突起物や鋭利なものを入れると破れる場合がありますのでご注意ください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。