曜日別特売

再生原料ポリ袋 GIシリーズ

再生原料ポリ袋 GIシリーズ - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 GIシリーズ - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 GIシリーズ - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 GIシリーズ - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 GIシリーズ - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 GIシリーズ - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 GIシリーズ - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 GIシリーズ - ハウスホールドジャパン

再生原料を40%配合した、環境に配慮したポリ袋です。エコマーク適合商品です。

用途
家庭やオフィス、店舗、施設などでのゴミの分別・収集・廃棄に。
材質
LLDPE
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20 128 017
内容量
1冊(1冊×10枚)
注意
※突起物や鋭利なものを入れると破れる場合がありますのでご注意ください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GI97 0394718103947181GI970.05黒90900×1000
オープン
¥839
¥923(税込)
7日以内出荷
返品不可
GI73 0394720803947208GI730.04透明70800×900
オープン
¥499
¥549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする