GI73 再生原料ポリ袋 GIシリーズ ハウスホールドジャパン 03947208

GI73 再生原料ポリ袋 GIシリーズ ハウスホールドジャパン 03947208
GI73 再生原料ポリ袋 GIシリーズ ハウスホールドジャパン 03947208
GI73 再生原料ポリ袋 GIシリーズ ハウスホールドジャパン 03947208
GI73 再生原料ポリ袋 GIシリーズ ハウスホールドジャパン 03947208
GI73 再生原料ポリ袋 GIシリーズ ハウスホールドジャパン 03947208
GI73 再生原料ポリ袋 GIシリーズ ハウスホールドジャパン 03947208
GI73 再生原料ポリ袋 GIシリーズ ハウスホールドジャパン 03947208

再生原料ポリ袋 GIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)70
色透明
厚さ(mm)0.04
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1冊(1冊×10枚)注文コード03947208品番GI73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

再生原料を40%配合した、環境に配慮したポリ袋です。エコマーク適合商品です。

用途
家庭やオフィス、店舗、施設などでのゴミの分別・収集・廃棄に。
厚さ(mm)
0.04
色
透明
容量(L)
70
寸法(横×縦)(mm)
800×900
材質
LLDPE
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20 128 017
注意
※突起物や鋭利なものを入れると破れる場合がありますのでご注意ください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする