曜日別特売
MK-4SKN メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm アイリスオーヤマ 03947317

MK-4SKN メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm アイリスオーヤマ 03947317
MK-4SKN メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm アイリスオーヤマ 03947317

メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4組)注文コード03947317品番MK-4SKN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 棚板の固定の際に使用します。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
アイリスオーヤマ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 棚板等の固定の際に使用します。
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×31適合ポール径(Φmm)約12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947317
2020-09-09
用途: 自宅の収納に
その他業種

直径12.7用の部品は、意外と他でも取り扱いが少ないので助かった。

対象商品 : 03947317
2016-12-06
用途: 棚板固定
仏壇修理工房鈴基その他業種

棚板と脚だけ貰って使えずに困っていたけど、固定部品だけで売っていて棚として使えるようになって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする