用途 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×1230均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)100棚段数3色パープル材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂高さ(mm)1230奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1230ポール径(Φmm)約19