用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)445×325×1025均等耐荷重(kg/段)15均等耐荷重(kg/台)静止時60、移動50棚段数3色ブラウン付属品アジャスター材質キャスター/ナイロン樹脂質量(kg)5.2高さ(mm)1025奥行(mm)325間口(mm)445耐荷重(kg/段)15耐荷重(kg)静止時:全体60、移動時:全体50キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)19