本職板金鋏 MRZDP柳刃240mm スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03948678
品番
HSZD-2624
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
全長(mm)
260
質量(g)
440
刃長(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする