本職板金鋏 バイオレット直刃330mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03948748
品番
HSVH-0033
参考基準価格(税別)¥84,200販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

ハイスM1にチタンコーティングを施すことにより耐摩耗性能が向上し高耐久を実現。
メッキとは比較にならないほど剥がれにくい為、美しい容姿を長く保てます。

全長(mm)
350
質量(g)
790
刃長(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする