曜日別特売

本職板金鋏 SLDエグリ150mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03948931
品番
HSLD-0215
参考基準価格(税別)¥20,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
全長(mm)
165
質量(g)
155
刃長(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする