曜日別特売

本職板金鋏 SLD-αエグリ180mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03949010
品番
HSAP-0218
参考基準価格(税別)¥25,180販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
全長(mm)
195
質量(g)
250
刃長(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする