曜日別特売

本職板金鋏 ハイスM-1 アラミド鋏215mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03949062
品番
HSAD-0022
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
全長(mm)
215
質量(g)
260
刃長(mm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする