曜日別特売

本職板金鋏 SLD-Ω 柳刃240mmHSOM-0124

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03949220
品番
HSOM-0124
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

SLD鋼にステンレスボディを採用する事により、高い防錆性と高強度を実現。日々のメンテナンスが楽になります。

全長(mm)
260
質量(g)
490
刃長(mm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする