本職板金鋏 MRZDP柳刃270mm 中厚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03949421
品番
HSZD-0627
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
全長(mm)
300
質量(g)
650
刃長(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする