PQ-02/6 丸ベルト溶着機 ハバジット 03949920

PQ-02/6 丸ベルト溶着機 ハバジット 03949920
PQ-02/6 丸ベルト溶着機 ハバジット 03949920

丸ベルト溶着機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03949920
品番
PQ-02/6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

Φ2 ~ 15までの丸ベルトを素早く確実に溶着できます。
W-01溶着機とCQ-02クランプで構成され、スペースが限られる現場作業に適しています。CQ-02を複数使用することにより、多本数を短時間でジョイントすることが可能です。

仕様
接着方法:クイックメルト
セット内容
W-01/CQ-02
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
50
電源(V)
120/230
消費電力(W)
40~200
寸法W(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工可能穴径(Φmm)
2~15
最小加工幅(mm)
加工最小長L:200(Φ6の場合)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする