永岡書店
【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03950227
品番
64604
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
フラットで書き込みやすいリングレスB4ヨコカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。(B4ヨコ/3色/タテ287×ヨコ363ミリ)
判型
B4ヨコ
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10