永岡書店
【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03950252
品番
64623
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
見やすくて書き込みやすい、1枚タイプのスクエア型壁掛けカレンダーです。3色印刷。六曜・二十四節気、月相入り。(A2変型スクエア/3色/タテ420×ヨコ420ミリ)
判型
A2変型スクエア
ページ数
1
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10