曜日別特売
64641 【T10】 2027年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ] 永岡書店 03950288

【T10】 2027年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03950288
品番
64641
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
¥780

2ヵ月インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き(B6ヨコ/表4色+裏3色/1ヵ月:タテ128×ヨコ89ミリ)

判型
B6ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする