永岡書店
【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03950392
品番
64630
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
スッキリ予定が見やすい5週6週の混合タイプのカレンダーです。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。(B4ヨコ/3色/タテ263×ヨコ364ミリ)
判型
B4ヨコ
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10