NE-6760 卓球ラケット アコースティック Nittaku(ニッタク) 03953768

 

NE-6760 卓球ラケット アコースティック Nittaku(ニッタク) 03953768
NE-6760 卓球ラケット アコースティック Nittaku(ニッタク) 03953768
NE-6760 卓球ラケット アコースティック Nittaku(ニッタク) 03953768
NE-6760 卓球ラケット アコースティック Nittaku(ニッタク) 03953768

卓球ラケット アコースティック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状シェークハンド(フレア型)
内容量1本注文コード03953768品番NE-6760
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

弦楽器製造技術が奏でる高性能、卓球ラケット アコースティック。
広い層から人気のアコースティック。トップ選手の使用も多いラケットです。安定した合板は、様々なラバーの良さと技術力を引き立てます。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×22質量(g)88±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ミドル構造5枚、弦楽器製法分類攻撃用種別FL仕様スピード:ミッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする