NC-0384 卓球ラケット アコースティックカーボン Nittaku(ニッタク) 03953777

 

NC-0384 卓球ラケット アコースティックカーボン Nittaku(ニッタク) 03953777
NC-0384 卓球ラケット アコースティックカーボン Nittaku(ニッタク) 03953777
NC-0384 卓球ラケット アコースティックカーボン Nittaku(ニッタク) 03953777
NC-0384 卓球ラケット アコースティックカーボン Nittaku(ニッタク) 03953777
NC-0384 卓球ラケット アコースティックカーボン Nittaku(ニッタク) 03953777

卓球ラケット アコースティックカーボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状シェークハンド(ストレート型)
内容量1本注文コード03953777品番NC-0384
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FEカーボンアウタータイプ、卓球ラケット アコースティックカーボン。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを表面板に近い位置に挟み込み、より高いスピード性能を実現。両ハンドの多彩な攻撃力を引き立てます。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(ストレート型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×23質量(g)90±板厚(mm)5.5タイプ打球感:ハード構造5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法分類攻撃用種別ST仕様スピード:ミッドファースト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする