曜日別特売
NC-0390 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953795

 

NC-0390 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953795
NC-0390 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953795
NC-0390 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953795
NC-0390 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953795
NC-0390 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953795
NC-0390 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953795

卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状シェークハンド(LG・ストレート型)
内容量1本注文コード03953795品番NC-0390
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【受注生産品】ラージグリップ・攻撃型シェーク、卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ)。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを表面板に近い位置に挟み込み、より高いスピード性能を実現。両ハンドの多彩な攻撃力を引き立てます。少し太めのグリップで、トップ選手も納得の扱いやすさに仕上げました。
※受注後、20日間程度での出荷予定です。お近くのニッタク製品取り扱い店までお問い合わせ下さい。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(LG・ストレート型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)101×23.5質量(g)92±板厚(mm)5.5タイプ打球感:ハード構造5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法分類攻撃用種別LGST仕様スピード:ミッドファースト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする