曜日別特売
NC-0179 卓球ラケット アコースティックカーボン C Nittaku(ニッタク) 03953847

 

NC-0179 卓球ラケット アコースティックカーボン C Nittaku(ニッタク) 03953847
NC-0179 卓球ラケット アコースティックカーボン C Nittaku(ニッタク) 03953847
NC-0179 卓球ラケット アコースティックカーボン C Nittaku(ニッタク) 03953847
NC-0179 卓球ラケット アコースティックカーボン C Nittaku(ニッタク) 03953847
NC-0179 卓球ラケット アコースティックカーボン C Nittaku(ニッタク) 03953847
NC-0179 卓球ラケット アコースティックカーボン C Nittaku(ニッタク) 03953847

卓球ラケット アコースティックカーボン C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード03953847品番NC-0179
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アウタータイプの中国式ペン、卓球ラケット アコースティックカーボン C。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンをアウター(表面板に近い位置)に挟み込み、より高いスピード性能を実現。フォア・裏面での多彩な攻撃力を引き立てます。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(中国式)ブレードサイズ(mm)161×151(丸)グリップ部(mm)82×23(中国式)質量(g)86±板厚(mm)5.5タイプ打球感:ハード構造5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法分類攻撃用仕様スピード:ミッドファースト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする