NE-6756 卓球ラケット バイオリン Nittaku(ニッタク) 03953865

 

NE-6756 卓球ラケット バイオリン Nittaku(ニッタク) 03953865
NE-6756 卓球ラケット バイオリン Nittaku(ニッタク) 03953865
NE-6756 卓球ラケット バイオリン Nittaku(ニッタク) 03953865
NE-6756 卓球ラケット バイオリン Nittaku(ニッタク) 03953865

卓球ラケット バイオリン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状シェークハンド(ストレート型)
内容量1本注文コード03953865品番NE-6756
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

独特の”しなり”が生む打球感とスピード、卓球ラケット バイオリン。
弦楽器製法により広いスイートエリアと心地よい打球感を実現。独特の”しなり”で、インパクト時の反発力が高く、ボールをつかんで弾く独特な打球感が特長です。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(ストレート型)ブレードサイズ(mm)156×149グリップ部(mm)100×23質量(g)88±板厚(mm)5.3タイプ打球感:ソフト構造5枚、弦楽器製法分類攻撃用種別ST仕様スピード:ミッドスロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする