NE-6792 卓球ラケット ビオンセロ Nittaku(ニッタク) 03953926

 

NE-6792 卓球ラケット ビオンセロ Nittaku(ニッタク) 03953926
NE-6792 卓球ラケット ビオンセロ Nittaku(ニッタク) 03953926
NE-6792 卓球ラケット ビオンセロ Nittaku(ニッタク) 03953926
NE-6792 卓球ラケット ビオンセロ Nittaku(ニッタク) 03953926

卓球ラケット ビオンセロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状シェークハンド(フレア型)
内容量1本注文コード03953926品番NE-6792
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

攻撃も重視するカットモデル、卓球ラケット ビオンセロ。
広いスイートエリアを実現。独特の”しなり”でボールをつかみ、攻守バランスの良いプレーを支えます。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)164×154グリップ部(mm)100×24質量(g)92±板厚(mm)5.3タイプ打球感:ソフト構造5枚、弦楽器製法分類守備用種別FL仕様スピード:ミッドスロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする