NE-6781 卓球ラケット セプティアー Nittaku(ニッタク) 03953944

 

NE-6781 卓球ラケット セプティアー Nittaku(ニッタク) 03953944
NE-6781 卓球ラケット セプティアー Nittaku(ニッタク) 03953944
NE-6781 卓球ラケット セプティアー Nittaku(ニッタク) 03953944
NE-6781 卓球ラケット セプティアー Nittaku(ニッタク) 03953944

卓球ラケット セプティアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状シェークハンド(フレア型)
内容量1本注文コード03953944品番NE-6781
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

オール木曽桧の7枚合板、卓球ラケット セプティアー。
立ちこめる木曽桧のかおり、精巧な職人の技により生み出される、高級木曽桧の独特な打球感。台上・角度打ち・ドライブと様々なバリエーションの打法をマスターする段階で使いたい一本です。オール木曽桧の7枚合板は、威力を備えながらも平均的な重量で、扱いやすく、攻守のバランスが良く中陣からの連打も可能にします。攻守のバランスを重視する選手にオススメです。
日本三大美林 木曽桧
厳しい自然環境の中、他地域の桧に比べ2倍の年月を要す贅沢な時間をかけて育ちました。ゆがみや縮みが少なく耐久性に優れ、弾力性も高く、また木目が綿密で心地よい香気を放ちます。厳選された木曽桧の業と共にお届けします。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)101×24.5質量(g)85±板厚(mm)6.7タイプ打球感:ハード構造7枚、木曽桧分類攻撃用種別FL仕様スピード:ミッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする