NC-0472-72 卓球ラケット トリバスカーボン Nittaku(ニッタク) 03954030

 

NC-0472-72 卓球ラケット トリバスカーボン Nittaku(ニッタク) 03954030
NC-0472-72 卓球ラケット トリバスカーボン Nittaku(ニッタク) 03954030
NC-0472-72 卓球ラケット トリバスカーボン Nittaku(ニッタク) 03954030
NC-0472-72 卓球ラケット トリバスカーボン Nittaku(ニッタク) 03954030
NC-0472-72 卓球ラケット トリバスカーボン Nittaku(ニッタク) 03954030
NC-0472-72 卓球ラケット トリバスカーボン Nittaku(ニッタク) 03954030
NC-0472-72 卓球ラケット トリバスカーボン Nittaku(ニッタク) 03954030

卓球ラケット トリバスカーボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1本注文コード03954030品番NC-0472-72
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

初めてのカーボンラケットは色で選ぼう!卓球ラケット トリバスカーボン。
初めてのカーボンラケットは、好きな色で選ぼう!木材の感覚を活かす比較的軽量な極薄カーボンを使用することで、ブレード面全体のコントロール性能を重視。安定感のあるカーボンラケットで、攻守のレベルをアップ!します。自分の目指すスタイルへのステップアップ時期にオススメです。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×23.5質量(g)85±板厚(mm)6.4タイプ打球感:ハード構造5枚+2、アウタータイプ・極薄カーボン分類攻撃用グレー仕様スピード:ミッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする