NE-6191-72 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954057

 

NE-6191-72 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954057
NE-6191-72 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954057
NE-6191-72 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954057
NE-6191-72 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954057
NE-6191-72 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954057
NE-6191-72 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954057

卓球ラケット トリバス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1本注文コード03954057品番NE-6191-72
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

攻撃とブロックのバランス!卓球ラケット トリバス。
レベルアップしたい時に必要な安定性を重視したブレード設計になっています。攻守バランスの良さを引き立てる一本です。自分の好きなグリップカラーを選んで、個性を活かしたプレーをしたい選手にオススメです。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×23.5質量(g)85±板厚(mm)5.8タイプ打球感:ミドル構造5枚分類攻撃用グレー仕様スピード:ミッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする