NC-0370 卓球ラケット フライアットカーボンプロ Nittaku(ニッタク) 03954145

 

NC-0370 卓球ラケット フライアットカーボンプロ Nittaku(ニッタク) 03954145
NC-0370 卓球ラケット フライアットカーボンプロ Nittaku(ニッタク) 03954145
NC-0370 卓球ラケット フライアットカーボンプロ Nittaku(ニッタク) 03954145
NC-0370 卓球ラケット フライアットカーボンプロ Nittaku(ニッタク) 03954145
NC-0370 卓球ラケット フライアットカーボンプロ Nittaku(ニッタク) 03954145

卓球ラケット フライアットカーボンプロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状シェークハンド(ストレート型)
内容量1本注文コード03954145品番NC-0370
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

中陣から伸びのあるパワードライブ!卓球ラケット フライアットカーボンプロ。
万能の力を手に入れる!爽快な打球感!軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦える!
弾むような感覚の、パワードライブタイプ!反発力に優れた合板は、距離のある打ち合いでもその強さを発揮します!ミート系のスマッシュも得意なので「さまざまなプレーで攻撃の幅を広げたい!」という選手にピッタリの一本です。やや硬めの打球感はスピードがガツン!と出るので、弧を描くスピン系ラバーとの相性がバツグンです!
ベストマッチのラバー
ラバー「フライアット」(※別売)を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際立たせ、”弧”を描く安定した連続ドライブを実現します。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(ストレート型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×23質量(g)85±板厚(mm)5.8タイプ打球感:ハード構造5枚+2・木材、アウタータイプ・ケブラー(R)カーボン分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。種別ST仕様スピード:ファースト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする