曜日別特売
NC-0360 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954170

 

NC-0360 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954170
NC-0360 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954170
NC-0360 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954170
NC-0360 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954170
NC-0360 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954170

卓球ラケット フライアットカーボン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
形状シェークハンド(ストレート型)
内容量1本注文コード03954170品番NC-0360
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

弧を描く安定した連続ドライブ!卓球ラケット フライアットカーボン。
万能の力を手に入れる!爽快な打球感!軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦える!
バランスドライブタイプ!ラケット自体が軽いので、ピッチの速さで勝負できます!弧を描く安定した連続ドライブで勝負するタイプにピッタリの一本です。スイートエリアの広さを持ち合わせる、ウッドエッジガード搭載。多少の衝撃にも強いので、思い切りのよいプレーにつながります。心地よいスピード感と打球音は「しっかり打っている」という感覚をつかみやすく、ステップアップを目指す選手にオススメです!
もっと反発力をという方には フライアットシリーズ「フライアットカーボンプロ」をオススメします。
ベストマッチのラバー
ラバー「フライアット」(※別売)を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際立たせ、”弧”を描く安定した連続ドライブを実現します。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(ストレート型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×22.5質量(g)82±板厚(mm)6タイプ打球感:ミドル構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。種別ST仕様スピード:ミッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする