曜日別特売
NE-6871 卓球ラケット ラティカライト Nittaku(ニッタク) 03954197

 

NE-6871 卓球ラケット ラティカライト Nittaku(ニッタク) 03954197
NE-6871 卓球ラケット ラティカライト Nittaku(ニッタク) 03954197
NE-6871 卓球ラケット ラティカライト Nittaku(ニッタク) 03954197

卓球ラケット ラティカライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード03954197品番NE-6871
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

コンパクトモデルの卓球ラケット ラティカライト。
5枚合板をベースとしたコントロール性能の高いラケットです。レベルアップを目指す選手や、バランスのとれた攻守を重視する選手にオススメです。どんなラバーとも相性の良い「ラティカ」合板。オールマイティで、コンパクトなブレードと細めのグリップで、キッズ・レディースにオススメです。ブレードは「為せば成る」という英文を添えたデザインになっています。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)154×148グリップ部(mm)97×23質量(g)78±板厚(mm)5.8タイプ打球感:ミドル構造5枚、木材分類攻撃用備考ジュニア対応種別FL仕様スピード:ミッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする