NE-6777 卓球ラケット サナリオンS Nittaku(ニッタク) 03954276

 

NE-6777 卓球ラケット サナリオンS Nittaku(ニッタク) 03954276
NE-6777 卓球ラケット サナリオンS Nittaku(ニッタク) 03954276
NE-6777 卓球ラケット サナリオンS Nittaku(ニッタク) 03954276

卓球ラケット サナリオンS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状シェークハンド(フレア型)
内容量1本注文コード03954276品番NE-6777
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

適度な弾みのオールラウンドタイプ、卓球ラケット サナリオンS。
適度な弾みとコントロールの、バランス系オールラウンドタイプのラケットです。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×25質量(g)78±板厚(mm)6.4タイプ打球感:ハード構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドスロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする