NE-6879 卓球ラケット フォーム Nittaku(ニッタク) 03954294

 

NE-6879 卓球ラケット フォーム Nittaku(ニッタク) 03954294
NE-6879 卓球ラケット フォーム Nittaku(ニッタク) 03954294
NE-6879 卓球ラケット フォーム Nittaku(ニッタク) 03954294

卓球ラケット フォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード03954294品番NE-6879
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

操作性の良いコンパクトブレード、卓球ラケット フォーム。
適度な弾み+操作性!タイミングの早い攻撃を可能にする、コンパクトブレードのラケットです。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)154×148グリップ部(mm)100×24質量(g)80±板厚(mm)6.6タイプ打球感:ハード構造5枚、木材分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドスロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする