Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット サナリオンD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
形状
シェークハンド(ストレート型)
シェークハンド(フレア型)
シェークハンド(ストレート型)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03954364
品番
NE-6778
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
使いやすいカット用(守備用)、卓球ラケット サナリオンD。
弾みとコントロールのバランスのとれたカット用ラケットです。カット入門にオススメです。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(ストレート型)
ブレードサイズ(mm)
165×156
グリップ部(mm)
103×21
質量(g)
80±
板厚(mm)
5.7
タイプ
打球感:ソフト
構造
木材合板5枚
分類
守備用
備考
※特注ラケット対象外品です。
種別
ST
仕様
スピード:スロー