Nittaku(ニッタク)
卓球ラケット エンドレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03954380
品番
NE-6965
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
弾みを抑えた低反発カット用モデル、卓球ラケット エンドレス。
弾みを抑えた低反発ラケットです。優れたカットの安定性を実現しています。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
165×157
グリップ部(mm)
102×25
質量(g)
80±
板厚(mm)
5.3
タイプ
打球感:ソフト
構造
木材合板5枚
分類
守備用
備考
※特注ラケット対象外品です。
種別
FL
仕様
スピード:スロー