曜日別特売
NE-6782 卓球ラケット テナリーオリジナル Nittaku(ニッタク) 03954416

 

NE-6782 卓球ラケット テナリーオリジナル Nittaku(ニッタク) 03954416
NE-6782 卓球ラケット テナリーオリジナル Nittaku(ニッタク) 03954416
NE-6782 卓球ラケット テナリーオリジナル Nittaku(ニッタク) 03954416
NE-6782 卓球ラケット テナリーオリジナル Nittaku(ニッタク) 03954416
NE-6782 卓球ラケット テナリーオリジナル Nittaku(ニッタク) 03954416

卓球ラケット テナリーオリジナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード03954416品番NE-6782
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

弾みの良いテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーオリジナル。
弾みの良い5枚合板ブレード、テナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。
テナリーとは
手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)85±板厚(mm)6.5タイプ打球感:ミドル構造木材合板5枚備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする