曜日別特売
NC-0200 卓球ラケット ルーティスレボJ Nittaku(ニッタク) 03954434

 

NC-0200 卓球ラケット ルーティスレボJ Nittaku(ニッタク) 03954434
NC-0200 卓球ラケット ルーティスレボJ Nittaku(ニッタク) 03954434
NC-0200 卓球ラケット ルーティスレボJ Nittaku(ニッタク) 03954434
NC-0200 卓球ラケット ルーティスレボJ Nittaku(ニッタク) 03954434
NC-0200 卓球ラケット ルーティスレボJ Nittaku(ニッタク) 03954434
NC-0200 卓球ラケット ルーティスレボJ Nittaku(ニッタク) 03954434

卓球ラケット ルーティスレボJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード03954434品番NC-0200
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コルクをつけた日本式ペン、卓球ラケット ルーティスレボ J。
受け継がれる伝統と新たなる感性が光る、コルク付き日本式ペンです。相手の強いボールに対して、FEカーボン特有の球持ちを発揮します。ブレード自体の「しなり」との相乗効果で、高いスピード性能としなやかで安定感のある弾みを実現しました。

用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(丸型)ブレードサイズ(mm)157×150(丸)グリップ部(mm)80×15質量(g)75±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ハード構造3枚+2、木材・FEカーボン分類攻撃用備考裏面:色塗りなし仕様スピード:ミッドファースト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする